Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler für PRO D0, Pt100 Sensor, DX 111-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchfühler für PRO D0, Pt100 Sensor, DX 111-130
Tauchfühler für PRO D0, Pt100 Sensor, DX 111-130
Artikel-Nr.:
     4502-22K1051
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     DX 111-130
EAN/GTIN:
     4058175714709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
pt100
Senseca Tauchfühler für PRO D0, Pt100 Sensor, DX 111-130
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tauchfühler
Technologie:
Pt100 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Senseca
PRO D01
ab € 258,43*
Zubehör
Senseca
PRO D05-2
ab € 237,88*
Zubehör
Senseca
PRO D05-3
ab € 266,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.