| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1022 Herst.-Nr.: ECO 511 EAN/GTIN: 4058175718103 |
| | |
|
| | |
| Wasserdichtes pH/Redox-Meter, ECO 511, Senseca Das Messgerät ECO 511 ermöglicht Messungen im pH-Bereich. Das Messgerät kann in der Aquaristik, Aquakultur und Oberflächenwasserüberwachung, im Pflanzenbau, in der Landwirtschaft, im Labor, in der Qualitätssicherung, im Service und im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Dieses Produkt verfügt über die Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten sowie über die Min/Max-Funktion für minimal und maximal aufgezeichnete Messwerte. Features * Modernes und funktionelles Gehäuse * Wasserdicht (IP65/IP67) * Langlebige, lange Batterielebensdauer * Hervorragendes Preis-Leistungs- Verhältnis Weitere Informationen: | | Ausführung: | pH/Redox-Meter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.205 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, Konduktometer, Leitfähigkeitsmessgerät, Leitfähigkeitstester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,58* | € 153,71* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,31* | € 153,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 126,45* | € 158,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|