Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH VB300 VIBRATION DATALOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH VB300 VIBRATION DATALOGGER
EXTECH VB300 VIBRATION DATALOGGER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0975
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     VB300
EAN/GTIN:
     4099891475475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Abbildung kann abweichen. USB-Datenlogger, VB300, extech Der VB300 ist ein G-Force-Datenlogger, der 3-Achsen-Stoß- und Schwingungsmesswerte (Beschleunigung) über seinen ±18g-Messbereich aufzeichnet und multipliziert. Dieses Gerät zeichnet die 3-Achsen-G-Kraft und damit verbundene Spitzenwerte auf, um eine Historie der Schock- und Vibrationsbedingungen zu erstellen. Komplett mit magnetisierter/angeschraubter Montagebasis, 3,6-V-Lithiumbatterie und Windows-kompatibler Analysesoftware. Features * Eingebaute 3-Achsen-Beschleunigungsmesser erfassen die Zeit, wenn ein Schock auftritt * Echtzeit-FFT-Frequenz- und Zeitbereich-Schwingungsanalyse * Aufzeichnung von Speicher-, Transport- oder Betriebsdaten über die Zeit * USB-Schnittstelle für einfaches Einrichten und Herunterladen von Daten * Datalogs 112028 Bewegungserkennungsproben pro Achse oder 168042 Normale Proben * Wählbare X-, Y-, Z-Achse oder jede beliebige Kombination (per Software) * Wählbare Datenabtastrate: 50ms bis 24 Stunden * Manueller und programmierbarer Startmodus * Benutzer-programmierbare Alarmschwelle * Lange Batterielebensdauer * Komplett mit magnetisiertem/angeschraubtem Montagesockel, 3,6-V-Lithiumbatterie und Windows®-kompatibler Analysesoftware
Weitere Informationen:
Logging-Funktion:
Schwingung
Schnittstellen:
USB
Speicherintervall:
0,5s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25401 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, schwingungsmesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 175,28*
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 175,29*
€ 6,90*
ab € 156,61*
€ 189,01*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,38*
€ 190,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 193,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.