|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-VB300 Herst.-Nr.: VB300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | EXTECH VB300 | 3-Achsen-G-Kraft USB-DatenloggerDer VB300 ist ein G-Force-Datenlogger, der Beschleunigungswerte für Stöße und Vibrationen auf drei Achsen innerhalb eines Messbereichs von ±18g aufzeichnet und mit Zeitstempeln versieht. Das Gerät erfasst die G-Kraft in allen drei Achsen sowie die entsprechenden Spitzenwerte, um eine detaillierte Historie der Stoß- und Vibrationsbedingungen zu erstellen. Im Lieferumfang enthalten sind ein magnetischer/anschraubbarer Montagesockel, eine 3,6-V-Lithiumbatterie sowie eine Windows-kompatible Analysesoftware. Ausstattung und Highlights - LED(s): weiß
- Licht (Foot-candle): 99,99, 999,9, 9999, 40.000 Fc
- Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit: ±3 %
- Licht (Lux): 999,9, 9999, 99.990, 40.0000 Lux
- Licht (Lux) Grundgenauigkeit: ±3 %
- Abmessungen: 133 × 48 × 23 mm
- Garantie: 2 Jahre
- Gewicht: 250 g
- Stromversorgung: 2 AAA (1,5 V) Batterien
- Zertifizierungen: CE
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 140,44* | € 175,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 140,25* | € 175,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 156,57* | € 189,96* |  |  |  | Lager 269 | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,23* | € 191,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,88* | € 194,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 269 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 269 |  | Versand: Lager 269 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|