Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Umweltmessgerät, EN510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Umweltmessgerät, EN510
Extech Umweltmessgerät, EN510
Artikel-Nr.:
     4502-22K0934
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EN510
EAN/GTIN:
     4099891465452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Umweltmessgerät, EN510, extech Praktisches 10-in-1-Umweltmessgerät zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, Lufttemperatur, Temperatur Typ K, Wärmeindex, Luftfeuchtigkeit, Feuchtkugel, Taupunkt, Windchill und Lichtniveau. Enthält ein eingebautes kugelgelagertes Mini-Flügelrad mit geringer Reibung, eine Präzisions-Fotodiode mit Kosinus- und Farbkorrekturfilter und einen kapazitiven Feuchtigkeitssensor für hohe Genauigkeit. Der Eingang Typ K akzeptiert Standard-Thermoelementfühler vom Typ K zur Messung der Oberflächentemperatur bis 1300°C (2372°F). Verfügt über eine große Dual-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Data Hold und Min/Max-Funktion. Features * Misst Luftgeschwindigkeit, Luftströmung, Temperatur (Luft/Typ K), Luftfeuchtigkeit, Feuchtkugel, Taupunkt, Hitzeindex, Windkühle und Licht * Auswechselbares Mini-Flügelrad mit reibungsarmem Kugellager zur Beibehaltung hoher Genauigkeit * Messen der Lichtpegel in Foot-Candle (Fc)- oder Lux-Einheiten mit einer Präzisionsfotodiode mit Kosinus und Farbkorrekturfilter * Hintergrundbeleuchtetes Display zur Anzeige in schwach beleuchteten Bereichen * Data Hold und Min/Max-Funktionen * Automatisches Ausschalten mit Deaktivierung * Stativhalterung (optionales Stativ TR100 separat erhältlich) * Komplett mit Handgelenkband, Universal-Perlendrahtsonde Typ K und drei AAA-Batterien
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Umweltmessgerät
Genauigkeit:
±3 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 20 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 % bis 95 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, extech anemometer, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Umweltmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,42*
€ 214,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 214,81*
€ 5,90*
ab € 176,70*
€ 214,83*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 225,32*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 337,60*
€ 390,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.