Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EN510 Anemometer 0.4 bis 20 m/s mit Temperaturmessfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062718
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EN510
EAN/GTIN:
     793950440513
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Extech EN510 Anemometer 0.4 bis 20 m/s mit Temperaturmessfunktion

Das EN510 misst die Luftgeschwindigkeit mit Lufttemperatur, Luftströmung (Volumen), Licht, relative Luftfeuchtigkeit in Prozent mit Lufttemperatur, Taupunkt-Temperatur, Feuchttemperatur, Typ-K-Temperatur (externe Sonde), Wärmeindextemperatur und gefühlte Temperatur. Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine primäre und eine sekundäre Anzeige sowie eine Vielzahl intuitiver Statusanzeigen.

Professionelles Umweltmessgerät mit Programmiermenü zur Nutzeranpassung
Auswählbare Maßeinheiten
Messung von Luftgeschwindigkeit mit Lufttemperatur
Messung der Luftströmung (Volumen) in den Maßeinheiten CFM (ft3) und CMM (m3)
Lichtmessung in den Maßeinheiten Foot-Candle und Lux.
Umgebungsmessungen: Relative Luftfeuchtigkeit in Prozent mit Lufttemperatur, Taupunkt-Temperatur, Feuchttemperatur, gefühlte Temperatur, Wärmeindextemperatur und Typ-K-Temperatur (beim Anschluss einer externen Sonde)
Flügelrad an Kugellager mit niedriger Reibung für hochpräzise Messung niedriger Luftgeschwindigkeiten
Integrierter barometrischer Sensor für präzise Atmosphären- und Höhenüberwachung
MAX-MIN-Aufzeichnung
Halten der Anzeige stoppt angezeigte Messung zur leichteren Ablesung
Kompakt, leicht, einfache Bedienung, ergonomisches Design mit Umhängeband
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung ändert Ausrichtung automatisch in Anpassung an ausgewählten Sensormodus
Stativbuchse

Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.1 m/s
Automatische Temperaturkompensation: Nein
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Messbereich Temperatur (max.): +50 °C
Kategorie: Anemometer
Gewicht: 160 g
Höhe: 153 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 20 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.4 m/s
Breite: 25 mm
Produkt-Art: Anemometer
Länge (Tiefe): 58 mm
Besonderheiten: mit Temperaturmessfunktion
Genauigkeit: 0.4 + 1.2 °C
Luftdurchsatz: 0.024 + 36000 m³/min
Messbereich Temperatur: 0 bis +50 °C
Hersteller-Nr.: EN510
EAN: 0793950440513
Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 10 - 95 %rF
Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 20000 Lux
Messbereich Kontakt-Temperatur (Typ K): -50 bis +1300 °C

Lieferumfang: Handschlaufe · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, extech anemometer, anemometer, 793950440513, Extech, EN510, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 216,18*
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 216,18*
€ 5,90*
ab € 176,75*
€ 216,26*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 227,27*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 338,62*
€ 390,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.