Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät MG500, CAT III 300 V, 800 kΩ bis 500 GΩ, 500 V (DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät MG500, CAT III 300 V, 800 kΩ bis 500 GΩ, 500 V (DC)
Isolationsmessgerät MG500, CAT III 300 V, 800 kΩ bis 500 GΩ, 500 V (DC)
Artikel-Nr.:
     4502-22K0913
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MG500
EAN/GTIN:
     4099891472047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
OLED Display
isolationsmessgerät extech
oled display
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, MG500, extech Das MG500 ist ein digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, das Spannungen bis zu 10kV prüft und den Isolationswiderstand bis 500GOhm misst. Das MG500 hat eine Sicherheitsbewertung nach CAT III 300 Volt. Dieses Produkt ist mit einer einjährigen Garantie, einem eingebauten Schwerlast-Tragekoffer mit Deckel, Messleitungen, Krokodilklemmen und 8 x C-Batterien ausgestattet. Features * Hohe Prüfspannungen bis zu 10kV mit einem Isolationswiderstand von 500GOhm * Messung des Polarisationsindex (PI) * Messung des dielektrischen Absorptionsverhältnisses (DAR) * EnerSave™ begrenzt die Testdauer auf 10 Sekunden, um Energie zu sparen * Komplett mit eingebautem Schwerlast-Tragekoffer mit Deckel, Messleitungen, Krokodilklemmen und 8 x C-Batterien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
C
Überspannungskategorie:
CAT III 300 V
Isolationswiderstand min.:
800 kΩ
Isolationswiderstand max.:
500 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
500 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.384,45*
€ 1.483,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.406,73*
€ 1.499,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,05*
€ 1.783,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,78*
€ 1.770,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,80*
€ 1.721,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,99*
€ 1.690,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,73*
€ 1.674,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.