Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät 380363, CAT III 1000 V, 4 MΩ bis 10 GΩ, 1000 V (DC), 500 V (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät 380363, CAT III 1000 V, 4 MΩ bis 10 GΩ, 1000 V (DC), 500 V (
Isolationsmessgerät 380363, CAT III 1000 V, 4 MΩ bis 10 GΩ, 1000 V (DC), 500 V (
Artikel-Nr.:
     4502-22K0894
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380363
EAN/GTIN:
     4099891471965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät extech
isolationsmessgerät
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380363, extech Dieses Extech-Isolationsprüfgerät misst bis zu 10GΩ mit Prüfspannungen von 250V, 500V und 1000V. Die Merkmale umfassen: Lo-Ohm zum Testen von Verbindungen, analoge Balkenanzeige zur Anzeige von Trends, AC/DC-Spannungsmessung bis 999V, manuelle Datenaufzeichnungs-/-aufruffunktion (9 Sätze) und Warnung und Piepser für die Live-Schaltungsanzeige. Kann zum Testen von Motoren, Transformatorwicklungen, Instrumenten und Geräten, zur Prüfung auf Feuchtigkeit in Draht- und Kabelbaugruppen, zur sicheren Bewertung einer neuen Verdrahtungsinstallation und zur Prüfung der Kohlenstoffverfolgung in Unterbrechern, Relais und Schaltern verwendet werden. Die Extech-Isolationstester bieten eine hohe Empfindlichkeit, um eine zuverlässige Überwachung von Motorwicklungen mit geringem Widerstand zu gewährleisten. Komplett mit Tragekoffer, Messleitungen und 6 x AA-Batterien. Features * 250V, 500V und 1000V Prüfspannungen * Messen des Isolationswiderstandes bis 10GOhm * Großes LCD-Display mit analoger Balkenanzeige * Lo Ohm-Funktion zum Testen von Verbindungen * Automatische Entladung von kapazitiven Spannungsladungen * AC/DC-Spannungsmessung bis zu 999V * Manuelle Datensatz- und Lesefunktion (9 Sätze) * Warnung und Piepser für Live-Schaltungsanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
AA
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V
Isolationswiderstand min.:
4 MΩ
Isolationswiderstand max.:
10 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
1000 V
Messwert Wechselspannung max.:
500 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 260,10*
€ 318,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 263,71*
€ 321,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.