Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät MG310-NIST, CAT III 600 V, 99.9 MΩ, 600 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät MG310-NIST, CAT III 600 V, 99.9 MΩ, 600 V (AC)
Isolationsmessgerät MG310-NIST, CAT III 600 V, 99.9 MΩ, 600 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-22K0884
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MG310-NIST
EAN/GTIN:
     4099891471910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät extech
isolationsmessgerät
Digitaler Isolationstester, MG310-NIST, extech Das MG310 ist ein kompaktes Isolationswiderstands-Prüfgerät, das schnelles und einfaches Testen/Fehlersuche von Motoren, Wandlern und anderen industriellen Geräten ermöglicht. Weitbereichsmessung bis zu 1000V mit einem Isolationswiderstand bis 5,5GΩ. Inklusive einer einfach aufschnappbaren Schutzhülle und einer weichen Tasche, um Ihr Messgerät und Zubehör bequem zum nächsten Einsatzort zu transportieren oder sicher zu lagern. Ausgestattet mit Niederwiderstandsmessung mit Null-Funktion, Kontinuitäts-Piepser, großem 2000-Zähler-Doppeldisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hochspannungs- und Überlastanzeige, Autoentladungs- und Spannungsausgangs-Warnfunktionen sowie Anzeige bei niedrigem Batteriestand. Komplett mit Messleitungen, Krokodilklemmen, 6 x AA-Batterien, hartem Deckel und weicher Tragetasche. Features * Prüfspannungen von 250V, 500V und 1000V * Messung des Isolationswiderstandes bis 5,5GOhm (Autoranging) * AC Spannungsmessung von 30 bis 600V * Messung des Polarisations-Index (PI) * Messung des dielektrischen Absorptionsverhältnisses (DAR) * 10MOhm Innenwiderstandstest * Niederwiderstandsmessung mit Null-Funktion * Kontinuitäts-Piepser * Große Doppelanzeige mit 2000 Zählern und Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
AA
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Isolationswiderstand max.:
99.9 MΩ
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Prüfgerät, VDE-Universalprüfgerät, VDE-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 328,33*
€ 390,57*
€ 5,90*
ab € 328,62*
€ 390,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,49*
€ 452,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.