Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter EX530, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 pF bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter EX530, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 pF bis
TRMS Digital-Multimeter EX530, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 1 pF bis
Artikel-Nr.:
     4502-22K0848
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX530
EAN/GTIN:
     4099891456504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, EX530, extech Der EX530 ist robust konstruiert und wasserdicht gemäß IP67-Standard und eignet sich ideal für den Einsatz im Freien, auf Booten und in jeder rauen Industrieumgebung. Es hat ein doppelt geformtes Gehäuse und ist fallsicher bis zu sechs Fuß mit einer Sicherheitseinstufung von CAT IV 600 Volt und CAT III 1000 Volt. Er misst AC/DC-Spannung und -Strom, Widerstand, Kapazität, elektronische und elektrische Frequenz, Temperatur, 4 bis 20 mA und Tastverhältnis. Weitere Merkmale sind: 0,06% Grundgenauigkeit, Durchgangspiepser, Diodentest (2,8 Volt Leerlaufspannung), 40000 Zählauflösungen, hintergrundbeleuchtetes LCD mit Barograph, Peak-Hold, Min/Max, Relativmodus, Data-Hold und 1000 Volt Eingangsschutz für alle Funktionen. Lieferung komplett mit doppelt vergossenen Messleitungen, Perlendraht-Temperaturfühler Typ K (-4 bis 482 Grad F/-20 bis 250 Grad C), magnetischem Aufhängegurt, Etui und einer 9-V-Batterie. Features * True RMS DMM mit 11 Funktionen und einer Grundgenauigkeit von 0,06%. * AC/DC-Spannung und -Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur, Tastverhältnis, Diode/Kontinuität * Frequenzfunktionen mit doppelter Empfindlichkeit (elektrisch/elektronisch) * 1000V-Eingangsschutz für alle Funktionen * 20A max Strom * MIN/MAX, Datenhaltung, Relativ, Automatisches Ausschalten * Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Balkenanzeige (40.000 Stück) * Doppelt geformtes Gehäuse für wasserdichten Schutz * Komplett mit doppelt vergossenen Messleitungen, magnetischem Aufhängegurt, Temperaturfühler mit Perlendraht Typ K, Tragetasche und 9-V-Batterie
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
40000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
1 pF bis 40 mF
max. Strommesswert (bei AC):
20 A
max. Strommesswert (bei DC):
20 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.81 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 276,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 213,89*
€ 276,11*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 276,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.414
ab € 1,54*
Sonstiges
TRU Components
1576699
ab € 1,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.