| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0746 Herst.-Nr.: EC210 EAN/GTIN: 4099891466268 |
| | |
|
| | |
| Kompaktes Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät, EC210, extech Kompaktes tragbares Leitfähigkeitsmessgerät mit langlebiger Kohlenstoffstab-Kombielektrode misst Leitfähigkeit, TDS und Temperatur. Zu den Messeinheiten gehören μS/cm, mS/cm, ppm, °F und °C. Das Messgerät verfügt über drei Messbereiche für Leitfähigkeit und TDS sowie einen einstellbaren Temperaturkompensationsfaktor zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit. Features * Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeit oder TDS mit Temperatur * Drei Bereiche für Leitfähigkeit und TDS plus einstellbarer Temperaturkompensationsfaktor zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit * Automatische Temperaturkompensation * Min/Max- und Datenhalt-Funktionen Technische Daten * Temperatur min: 0 °C * Temperatur max: 50 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leitfähigkeits-Messgerät | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, extech konduktometer, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, TDS-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,81* | € 267,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,75* | € 267,67* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,20* | € 277,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,89* | € 461,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|