|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0728 Herst.-Nr.: PRC20 EAN/GTIN: 4099891458188 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Thermoelement-Kalibrator, PRC20, extech Das PRC20 speist und misst acht Thermoelement-Geräte (J, K, T, E, C, R, S und N) und liefert ein präzises Ausgangssignal, das als Celsius/Fahrenheit oder mV angezeigt wird. Es verfügt über fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen und einen Temperaturbereich vom Typ K von -58 bis 2498 Grad F (-50 bis 1370 Grad C). Der PRC20 eignet sich für Labor- und Feldkalibrierung, technische Forschung und Konstruktion, Fertigungs- und Prüftechnik, Fehlerbehebung bei Temperaturregelungsprozessen und HLK-Anwendungen. Im Lieferumfang enthalten sind Thermoelement-Kalibrierkabel mit Subminiatur-Steckverbindern, Standard-Kalibrierkabel mit Subminiatur-Steckverbindern, 100V-240V AC-Universaladapter mit vier Steckern, sechs 1,5-Volt-AA-Batterien, Hartschalenkoffer und Benutzerhandbuch. Features * Quelle und Messung von 8 Thermoelement-Geräten (J, K, T, E, C, R, S und N) * CJC - Cold Junction Compensation-Funktion * Bis zu fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen * Handflächengroßes, doppelt gegossenes Gehäuse und großes, digital hintergrundbeleuchtetes Punktmatrix-LCD mit Thermoelementtyp-Anzeige * Die hochgenaue Kalibrierfunktion simuliert Präzisions-Thermoelementausgänge zur Verwendung bei der Kalibrierung von Thermometern, Transmittern, Reglern oder Aufzeichnungsgeräten * Zeigt die Ausgabe in Millivolt oder Temperatur auf der Grundlage von Thermoelement-Tabellen * Mini-Thermoelement-Stecker * Große Batteriebank für verlängerten Arbeitszyklus * Externer Stromadapter für kontinuierlichen Arbeitszyklus Weitere Informationen:  |  | Breite: | 80 mm | Länge: | 159 mm | Messbereich: | -184-3182 °C | Produkt-Art: | Thermoelement-Kalibrator | Tiefe: | 44 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 2.00034 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Temperaturkalibrator, Thermo-Kalibrator, Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Thermokalibrator |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 448,75* | € 506,67* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 458,88* | € 513,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 446,58* | € 516,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 502,54* | € 582,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|