|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0657 Herst.-Nr.: DO600 EAN/GTIN: 4099891466022 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Messgerät für gelösten Sauerstoff, DO600, extech Das ExStik® II DO600 Messgerät zeigt den Sauerstoffgehalt in Prozent der Sättigung von 0 bis 200 an. 0 Prozent oder Konzentration von 0 bis 20,00 ppm (mg/L) an. Es verfügt über eine einstellbare Höhenkompensation (0 bis 20.000 Fuß in Schritten von 1.000 Fuß), eine einstellbare Salzgehaltskompensation von 0 bis 50 ppt und eine analoge Balkenanzeige zur Anzeige von Trends. Das Messgerät DO600 umfasst eine DO-Elektrode, eine Sensorschutzkappe, eine Ersatz-Membrankappe, Elektrolyt, vier 3V CR-2032-Batterien und ein 1,2 m (48") langes Umhängeband. Features * Sauerstoffgehalt angezeigt als % Sättigung oder Konzentration (mg/L [ppm]) * Einstellbarer Höhenausgleich (0-20.000 Fuß in Schritten von 1.000 Fuß) * Einstellbare Salzgehaltskompensation von 0 bis 50ppt * Analoge Balkengrafik zeigt Trends an * Speicher speichert bis zu 25 Datensätze mit DO- und Temperaturmessung * Selbstkalibrierung beim Einschalten * Data Hold, Abschaltautomatik, Anzeige für schwache Batterie Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | für Gelöstsauerstoff | Genauigkeit: | 0,4 ppm (mg/l), ±1 °C | Messbereich: | 0-20 ppm (mg/l), 0-50 °C | Produkt-Art: | Sauerstoffmessgerät | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.20412 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät Sauerstoff, Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, Messstick Sauerstoff, Sauerstoff-Messstick, Sauerstoffmessstick, dissolved oxygen messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 310,24* | € 374,21* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 295,65* | € 374,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 309,23* | € 374,40* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 341,24* | € 401,52* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 429,09* | € 501,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|