Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech DO600 Sauerstoff-Messgerät 20 - 0.01 mg/l Wechselbare Elektrode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121634-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DO600
EAN/GTIN:
     4016138346077
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Extech DO600 Sauerstoff-Messgerät 20 - 0.01 mg/l Wechselbare Elektrode

Messtick für gelösten Sauerstoff ExStik® DO600

Wechselbare Elektrode
Wasserdicht (IP57)
Speicher für 25 Messwerte

Messung des gelösten Sauerstoffes sowie der Sättigung und Temperatur in Flüssigkeiten
Selbstkalibrierung
Automatische Temperaturkompensation
Salzgehalt und Höhenausgleich
Speicher für 25 Messwerte
Wechselbarer Membran und Elektrode

Technische Daten:
Auflösung (Details): 2 % · Gasmessgeräte-Besonderheiten: Wechselbare Elektrode · Genauigkeit (Details): 2 % · Gewicht: 110 g · Messbereich (max.): 0.01 mg/l · Messbereich (min.): 20 mg/l · Messbereich(e): 0 - 20.00 mg/l oder ppm 0 - 50 · Messgröße: Sauerstoff · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x CR2032 Batterien · Weitere technische Daten: Messbereich Sättigung 0 - 200%

Lieferumfang:
Elektrolyt · Ersatzmembrane · 4 Batterien (Typ CR2032) · Schutzkappe · Plastikdose · Umhängeband · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 41 x 36 x 36 mm
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Messbereich:
20 - 0.01 mg/l
Marke:
Extech
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
Wechselbare Elektrode
Messgröße:
Sauerstoff
Messbereich (max.):
0.01 mg/l
Messbereich (min.):
20 mg/l
Auflösung (Details):
2 %
Genauigkeit (Details):
2 %
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x CR2032 Batterien
Messbereich(e):
0 - 20.00 mg/l oder ppm 0 - 50
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,28*
€ 393,34*
Frei Haus
ab € 315,14*
€ 393,35*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 338,58*
€ 406,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,06*
€ 417,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
DO603
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.