Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Brix-Refraktometer RF153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Brix-Refraktometer RF153
Digitaler Brix-Refraktometer RF153
Artikel-Nr.:
     4502-22K0642
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RF153
EAN/GTIN:
     4099891465995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Digitaler Brix-Refraktometer, RF153, extech Führen Sie schnelle und genaue %-Brix- oder Brechungsindex- (RI) Messungen des Gehalts an gelöster Saccharose in Flüssigkeiten für die Getränke- und Lebensmittelproduktion durch, bestimmen Sie den Reifegrad von Früchten und Pflanzen oder kontrollieren Sie die Konzentration von Industrieflüssigkeiten (wie Schneidkühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten und Frostschutzmittel), um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und Korrosion zu verhindern. Mit einer schnellen Reaktionszeit von drei Sekunden zeigt das LCD-Display %Brix oder RI und Temperatur an. Der RF153 passt in Ihre Handfläche und verfügt über eine integrierte ATC, eine einfache Nullpunktkalibrierung, eine Prismenabdeckung und einen automatischen Speicher für 10 Messwerte. Robustes, wartungsarmes, wasserdichtes (IP65) Gehäuse mit praktischen seitlichen Ausläufen zur einfachen Entwässerung. Features * Dual-LCD zeigt gleichzeitig %Brix oder Brechungsindex (RI) und Temperatur an * Großer Messbereich von 0 bis 53% Brix mit 0,1% Auflösung * Abrieb- und korrosionsbeständige Beschichtung auf Saphir-Prisma * Automatische Temperaturkompensation (ATC) * Wasserbeständig (IP65) * Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser oder Leitungswasser * Data Hold und Anzeige für schwache Batterie * Automatisches Ausschalten (nach 2 Minuten) * 10 Messungen speichern/abrufen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Refraktometer
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 251,92*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,73*
€ 251,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 229,81*
€ 256,57*
€ 5,90*
ab € 231,19*
€ 258,72*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 241,82*
€ 268,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.