Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Brix-Refraktometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119920
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RF153
EAN/GTIN:
     793950221532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
Digitales Brix-Refraktometer, Typ=RF153, Bereich Wasserleitfähigkeit=-999, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=4 °C, Wasserleitfähigkeits-Auflösung=-999, Anzeigedisplay=LCD, Dual, Batterietyp=2x AAA, Genauigkeit Wasserleitfähigkeit=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
0,208 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027500000
Weitere Suchbegriffe: Digitales Brix-Refraktometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,07*
€ 252,64*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,75*
€ 252,65*
Frei Haus
ab € 231,11*
€ 257,31*
€ 5,90*
ab € 232,61*
€ 259,33*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 239,70*
€ 269,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.