| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0563 Herst.-Nr.: TP873-5M EAN/GTIN: 4099891470609 |
| | |
|
| | |
| Temperaturfühler, TP873-5M, extech Der TP873-5M ist ein extralanger Wulstdraht-Temperaturfühler vom Typ K. Der TP873-5M ist ein 5 Meter langer Temperaturfühler mit Ministecker und Bananenstecker-Adapter. Features * Langes Kabel - 5m (16,4ft) * Temperaturbereich: -22 bis 572°F (-30 bis 300°C) * Ministecker Typ K und Bananenstecker-Adapter * Kompatibel mit den meisten Multimetern mit Temperaturfunktion vom Typ K Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler | max. Temperatur: | 300 °C | min. Temperatur: | -30 °C | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |