| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0552 Herst.-Nr.: MO290-HP EAN/GTIN: 4099891477059 |
| | |
|
| | |
| Feuchte-Hammersonde, MO290-HP, extech Feuchte-Hammersonde für ausgewählte Extech-Feuchtemesser. Die Hammersonde hat 2 scharfe Stifte zum Eindringen in harte Oberflächen. Die Stifte sind 4 cm (1,6 Zoll) lang. Zur Verwendung mit ausgewählten Extech-Feuchtemessgeräten, die externe Feuchtigkeitssonden akzeptieren. Wird mit 4 Stiften geliefert. Technical Data * Länge des Kabels: 0,8 m * Hammer length: < Farbe: rgb(0, 0, 0);font-weight:normal;"> 33 cm * Pin length : 4 cm * Gewicht: 1,9 kg Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Feuchtigkeitsmessgeräte | Zubehörart: | Feuchte-Hammersonde | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| |