| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0524 Herst.-Nr.: RH200W-T EAN/GTIN: 4099891462864 |
| | |
|
| | |
| Hygro-Thermometer-Messumformer, RH200W-T, extech Der RH200W-T von Extech ist ein drahtloser Temperatur-/Feuchtigkeitstransmitter für RH200W. Sie können bis zu 8 drahtlose Sender anschließen, um Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswerte aus einer Entfernung von bis zu 30m (98ft) zu messen. Ideal für die Umgebungsüberwachung von mehreren Räumen in Restaurants, Produktionsstätten, Büros, Wohnungen, Gewächshäusern und Lager-/Archivgebäuden. Features * Bis zu 8 Sender können drahtlos mit der RH200W-Basisstation verbunden werden * Sender-LED blinkt zur Anzeige des Normalbetriebs * Sender können bis zu 30m (98ft) von der Basisstation entfernt montiert werden * Arbeitet bei 433 MHz; FCC genehmigt * Komplett mit 2 AA-Batterien Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Hygro-Thermometer | Genauigkeit: | ±5 %, ±1 °C | max. Temperatur: | 60 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit: | 1 bis 99 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,72* | € 33,33* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,48* | € 33,35* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,35* | € 33,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,53* | € 35,63* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 34,14* | € 44,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|