Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender; 30m; RH200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sender; 30m; RH200W
Sender; 30m; RH200W
Artikel-Nr.:
     2805-RH200W-T
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH200W-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Mess Zubehörs-Typ: Sender
Bereich: 30m
Passendes Zubehör: RH200W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 32,45*
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 32,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 24,46*
€ 33,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 35,32*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,03*
€ 44,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.