Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeits-Bodenplattensonde, für extech MO290/295/297/300, MO290-BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtigkeits-Bodenplattensonde, für extech MO290/295/297/300, MO290-BP
Feuchtigkeits-Bodenplattensonde, für extech MO290/295/297/300, MO290-BP
Artikel-Nr.:
     4502-22K0518
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO290-BP
EAN/GTIN:
     4099891467005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Feuchtigkeits-Bodenleisten-Sonde, MO290-BP, extech Feuchtigkeits-Bodenplattensonde für Extech-Feuchtigkeitsmessgeräte. Zwei feste Flachstifte sind 10,5 cm (4,1") lang. Komplett mit 30" (76,2 cm) Kabel und RJ45-Stecker.  Zur Verwendung mit den Feuchtemessgeräten MO290, MO295, MO297 und MO300. Features * Kompatibel mit dem Feuchtigkeitsmessgerät MO290
Weitere Informationen:
Geeignet für:
extech MO290/295/297/300
Zubehörart:
Feuchtigkeits-Bodenplattensonde
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 88,69*
€ 113,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 114,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.