Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 42280-NIST TEMP/HUMIDITY DATALOGGER W/NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 42280-NIST TEMP/HUMIDITY DATALOGGER W/NIST
EXTECH 42280-NIST TEMP/HUMIDITY DATALOGGER W/NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0495
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42280-NIST
EAN/GTIN:
     4099891475284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger -20°c 160°c
temperaturlogger
Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Datenlogger, 42280-NIST, extech Der 42280 ist ein Extech-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdatenlogger. Der Datenlogger zeichnet bis zu 16.000 Messwerte auf. Ausgestattet mit einer USB-Schnittstelle zum Herunterladen auf einen PC. Dreifach-LCD zeigt Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Datum (Jahr, Monat und Tag) an. Temperaturbereich von -4 bis 144°F (-20 bis 70°C). Komplett mit Windows-kompatibler Software, USB-Kabel, Universal-Netzadapter und vier AA-Batterien. Features * Dreifach-LCD-Anzeigen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Datum (Jahr, Monat und Tag) * Über Tastatur oder PC programmierbar * Wählbare Datenabtastrate * Benutzerprogrammierbare akustische und visuelle Alarme * Wand-, Tisch- oder Stativhalterung * Kalibrierung über optionale Salzflaschen * Komplett mit Windows®-kompatibler Software, USB-Kabel, Universalnetzteil und vier AA-Batterien
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
16000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
USB
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 373,49*
€ 440,65*
€ 5,90*
ab € 371,92*
€ 440,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,65*
€ 524,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,18*
€ 509,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,43*
€ 468,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,49*
€ 444,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.