Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH TM500-NIST 12 TEMP DATALOGGER w NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH TM500-NIST 12 TEMP DATALOGGER w NIST
EXTECH TM500-NIST 12 TEMP DATALOGGER w NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0488
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     TM500-NIST
EAN/GTIN:
     4099891475246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger extech
temperaturlogger
12-Kanal-Datenaufzeichnungsthermometer, TM500-NIST, extech Das TM500 ist ein 12-Kanal-Datenerfassungsthermometer. Dieses Datenprotokollierungsthermometer verfügt über 6 Thermoelementtypen (J, K, E, T, R, S). Zeigt CH1 bis CH8 oder CH9 bis CH12 auf dem Bildschirm an, Daten können von allen 12 Kanälen gleichzeitig auf eine SD-Karte im Excel-Format zur weiteren Analyse aufgezeichnet werden. Komplett mit 8 AA-Batterien, 12 Universal-Perlendraht-Temperaturfühlern vom Typ K, SD-Karte und Hartschalenkoffer. Features * Gleichzeitige Anzeige von CH1 bis CH8 oder CH9 bis CH12 * Offset-Abgleich für Null-Funktion oder zur Durchführung relativer Messungen * Speichert 99 Messwerte manuell * Die Datenprotokollierungsfunktion zeichnet Messwerte mit Datums- und Zeitstempel auf einer SD-Karte (im Lieferumfang enthalten) im Excel®-Format auf * Benutzerprogrammierbare Abtastrate von 1 bis 3600 Sekunden * Min/Max, Datenhaltung, automatisches Ausschalten * Komplett mit 8 AA-Batterien, 12 Universal-Perlendraht-Temperaturfühlern Typ K, SD-Karte und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
20000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
SD Karte
Speicherintervall:
1 bis 3600s
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.180,30*
€ 1.255,96*
€ 5,90*
ab € 1.173,76*
€ 1.255,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,96*
€ 1.494,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,99*
€ 1.472,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,79*
€ 1.436,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,94*
€ 1.419,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,30*
€ 1.404,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.