Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermometer, TM100-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermometer, TM100-NIST
Extech Thermometer, TM100-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0484
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     TM100-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Thermometer, TM100-NIST, extech Das Extech TM100 Einzel-Eingangsthermometer Typ J/K hat einen weiten Temperaturbereich von -328 bis 2501°F/-200 bis 1372°C für Typ k und -346 bis 2012°F / -210 bis 1100°C für Typ j Messungen. Es hat eine hohe Auflösung von 0,1°/1° und ein großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Anzeigen in °F, °C oder Kelvin. Die Datenhaltefunktion friert den Messwert auf der Anzeige ein, und der Bildschirm zeigt die Max/Min/Avg an. Die Messwerte erfassen einen relativen Zeitstempel. Außerdem wird die Offset-Taste für die Null-Funktion verwendet, um relative Messungen durchzuführen. Automatische Abschaltung mit einer Deaktivierungsfunktion. Dieses Thermometer wird komplett mit dem Perlendraht-Temperaturfühler Typ K und einer 9-V-Batterie geliefert. Features * Großer Temperaturbereich: -328 bis 2501°F/-200 bis 1372°C (Typ K); -346 bis 2012°F / -210 bis 1100°C (Typ J) * Hohe 0,1°/1° Auflösung * Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige in °F, °C oder K (Kelvin) * Data Hold-Funktion friert den Messwert auf dem Display ein * Max/Min/Avg-Messwerte mit relativem Zeitstempel * Offset-Taste für Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Abschaltautomatik mit Deaktivierungsfunktion * Komplett mit Perlendraht-Temperaturfühler Typ K und 9V-Batterie
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,15 %
max. Temperatur:
1372 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hand thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.