| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0482 Herst.-Nr.: THD5 EAN/GTIN: 4099891475222 |
| | |
|
| | |
| USB-Temperatur-Datenlogger, THD5, extech Der THD5 ist ein Satz von zehn USB-Temperatur-Datenloggern zur einmaligen Verwendung. Produkt komplett mit 10 Datenloggereinheiten (jeweils mit einer CR2032 Knopfbatterie und Plastiktüte). Features * Bequemes Gehäuse im Kreditkartenformat mit USB 2.0-Anschluss und NTC-Thermistor zur einmaligen Verwendung für die genaue Temperaturmessung bei der Datenaufzeichnung * Benutzerprogrammierbare Einstellungen: Sprache, Abtastrate, Startverzögerungszeit, Alarmverzögerungszeit, hoher/niedriger Alarmbereich und Sicherheitsfunktion * Statusanzeige über rote und grüne LEDs * Die Start-Taste startet die kontinuierliche Datenaufzeichnung, die fortgesetzt wird, bis der Speicher bei 8192 Messwerten oder beim Drücken der Stop-Taste voll ist. * Markieren Sie 8 Stellen in einem Datenaufzeichnungsprotokoll mit einem Druck auf die Markierungs-Taste * Generiert automatisch einen PDF-Bericht mit Daten und Trendgrafik, wenn er an einen PC angeschlossen wird, nachdem die Datenprotokollierung abgeschlossen ist * Lange Batterielebensdauer (ca. 1 Jahr) * Komplett mit 10 Datenprotokolliereinheiten (jeweils mit einer CR2032 Knopfbatterie und Plastiktüte) Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 8192 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB | Speicherintervall: | 30s bis 120min | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Temperatur-USB-Datenlogger, USB-Temperatur-Datenlogger, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,23* | € 236,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 193,94* | € 236,50* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,73* | € 279,37* | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,61* | € 329,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|