| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0477 Herst.-Nr.: SD200-NIST EAN/GTIN: 4099891475178 |
| | |
|
| | |
| Temperatur-Datenlogger, SD200-NIST, extech Der SD200 ist ein 3-Kanal-Temperatur-Datenlogger. Er zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Wählbare Datenabtastrate von 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden oder automatisch. Komplett mit sechs AAA-Batterien, 2G SD-Karte, universellem AC-Adapter, drei Typ-K-Perlendraht-Temperatursonden und Montagehalterung. Features * Dreifach-LCD zeigt gleichzeitig 3 Typ-K-Temperaturkanäle an * Datenlogger speichert Messwerte auf einer SD-Karte im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC * Komplett mit sechs AAA-Batterien, SD-Speicherkarte, Universal-Wechselstromadapter, drei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühler und Montagehalterung Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 2000 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB/SD | Speicherintervall: | 5 bis 600s | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät |
| | |
| |