Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermometer, EA15-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermometer, EA15-NIST
Extech Thermometer, EA15-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0469
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA15-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Thermometer, EA15-NIST, extech EA15 ist ein EasyView Temperatur-Datenlogger mit zwei Eingängen, der Messungen von -200 Grad bis 1999 Grad Fahrenheit und -200 Grad bis 1360 Grad Celsius ermöglicht. Die Timerfunktion zeigt die verstrichene Zeit plus die Zeit, in der die minimalen und maximalen Messwerte gemessen werden, an. Zeichnet Max/Min-Messwerte für späteren Abruf auf. Eingebauter Datenlogger speichert bis zu 8800 Datensätze. Komplett mit eingebautem Ständer, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperatursonden und Batterien. Features * Dual-Eingangsthermometer akzeptiert Thermoelemente der Typen J, K, E, T, R, S und N * Eingebauter Datenlogger speichert bis zu 8800 Datensätze * RS-232-Anschluss zur Übertragung von Daten an einen PC zur Analyse (PC-Software und Kabel im Lieferumfang enthalten) * Kompaktes und robustes Design mit großem Display mit Hintergrundbeleuchtung * Anzeigen [T1 plus T2] oder [T1-T2 plus T1] oder [T1-T2 plus T2] * Die Timer-Funktion zeigt die verstrichene Zeit plus die Zeit, in der MIN- und MAX-Werte gemessen wurden * Zeichnet Max/Min-Messwerte für späteren Rückruf auf * Enthält Windows®-kompatible Software und Datenkabel * Komplett mit eingebautem Stativ, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühlern und Batterien
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,05 %
max. Temperatur:
1767 °C
min. Temperatur:
-150 °C
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.71 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hand thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 361,18*
€ 419,64*
€ 5,90*
ab € 362,24*
€ 419,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,16*
€ 470,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.