Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Temperatur-Datenlogger, EA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Temperatur-Datenlogger, EA15
Extech Temperatur-Datenlogger, EA15
Artikel-Nr.:
     4502-22K0468
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA15
EAN/GTIN:
     4099891462505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Temperaturlogger
Temperatur-Datenlogger mit zwei Eingängen, EA15, extech EA15 ist ein EasyView Temperatur-Datenlogger mit zwei Eingängen, der Messungen von -200 Grad bis 1999 Grad Fahrenheit und -200 Grad bis 1360 Grad Celsius ermöglicht. Die Timerfunktion zeigt die verstrichene Zeit plus die Zeit, in der die minimalen und maximalen Messwerte gemessen werden, an. Zeichnet Max/Min-Messwerte für späteren Abruf auf. Eingebauter Datenlogger speichert bis zu 8800 Datensätze. Komplett mit eingebautem Ständer, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperatursonden und Batterien. Features * Dual-Eingangsthermometer akzeptiert Thermoelemente der Typen J, K, E, T, R, S und N * Eingebauter Datenlogger speichert bis zu 8800 Datensätze * RS-232-Anschluss zur Übertragung von Daten an einen PC zur Analyse (PC-Software und Kabel im Lieferumfang enthalten) * Kompaktes und robustes Design mit großem Display mit Hintergrundbeleuchtung * Anzeigen [T1 plus T2] oder [T1-T2 plus T1] oder [T1-T2 plus T2] * Die Timer-Funktion zeigt die verstrichene Zeit plus die Zeit, in der MIN- und MAX-Werte gemessen wurden * Zeichnet Max/Min-Messwerte für späteren Rückruf auf * Enthält Windows®-kompatible Software und Datenkabel * Komplett mit eingebautem Stativ, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühlern und Batterien
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Temperatur-Datenlogger
Genauigkeit:
±0,05 %
max. Temperatur:
1767 °C
min. Temperatur:
-150 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, temperaturlogger, datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.