Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermometer, EA10-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermometer, EA10-NIST
Extech Thermometer, EA10-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0465
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA10-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Thermometer mit zwei Eingängen, EA10-NIST, extech Das EA10 ist ein EasyView-Thermometer mit zwei Eingängen. Basis-Thermometer Typ K mit breitem Temperaturbereich. Temperaturbereich von -200 bis 1999°F (-200 bis 1360°C) mit 0,1°/1° Auflösung. Verfügt über Data Hold, Abschaltautomatik, Anzeige für schwache Batterie und Messbereichsüberschreitung. Komplett mit eingebautem Ständer, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühlern und Batterien. Features * Temperaturbereich: -200 bis 1999°F (-200 bis 1360°C) mit 0,1°/1° Auflösung * Kompaktes und robustes Design mit großem Display mit Hintergrundbeleuchtung * Anzeigen [T1 plus T2] oder [T1-T2 plus T1] oder [T1-T2 plus T2] * Die Timer-Funktion zeigt die verstrichene Zeit plus die Zeit, in der MIN- und MAX-Werte gemessen wurden * Data Hold, Abschaltautomatik, Anzeige von schwacher Batterie und Bereichsüberschreitung * Zeichnet Max/Min-Messwerte für späteren Rückruf auf * OFFSET-Taste für Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Komplett mit eingebautem Stativ, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühlern und Batterien
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,3 %
max. Temperatur:
1360 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hand thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 199,53*
€ 238,35*
€ 5,90*
ab € 200,34*
€ 238,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.