Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermometer, EA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermometer, EA10
Extech Thermometer, EA10
Artikel-Nr.:
     4502-22K0464
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA10
EAN/GTIN:
     4099891462468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Thermometer mit zwei Eingängen, EA10, extech Das EA10 ist ein EasyView-Thermometer mit zwei Eingängen. Basis-Thermometer Typ K mit breitem Temperaturbereich. Temperaturbereich von -200 bis 1999°F (-200 bis 1360°C) mit 0,1°/1° Auflösung. Verfügt über Data Hold, Abschaltautomatik, Anzeige für schwache Batterie und Messbereichsüberschreitung. Komplett mit eingebautem Ständer, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühlern und Batterien. Features * Temperaturbereich: -200 bis 1999°F (-200 bis 1360°C) mit 0,1°/1° Auflösung * Kompaktes und robustes Design mit großem Display mit Hintergrundbeleuchtung * Anzeigen [T1 plus T2] oder [T1-T2 plus T1] oder [T1-T2 plus T2] * Die Timer-Funktion zeigt die verstrichene Zeit plus die Zeit, in der MIN- und MAX-Werte gemessen wurden * Data Hold, Abschaltautomatik, Anzeige von schwacher Batterie und Bereichsüberschreitung * Zeichnet Max/Min-Messwerte für späteren Rückruf auf * OFFSET-Taste für Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Komplett mit eingebautem Stativ, Schutzholster, zwei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühlern und Batterien
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,3 %
max. Temperatur:
1360 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hand thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.