| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0462 Herst.-Nr.: 881605 EAN/GTIN: 4099891470524 |
| | |
|
| | |
| K Tauchsonde, 881605, extech Der 881605 ist ein Allzweck-Temperaturfühler vom Typ K. Zur Verwendung mit jedem Messgerät, das über einen Typ-K-Anschluss verfügt. Features * Hoher Temperaturbereich: -328 bis 1292°F (-200 bis 700°C) * 1,8 m (70,8 Zoll) Spiralkabel mit Ministecker Typ K * 150 mm (6") Sondenlänge; 3,2 mm (0,126") Durchmesser Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchfühler | max. Temperatur: | 700 °C | min. Temperatur: | -200 °C | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, tauchfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |