Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, 0 bis 65 °C, 850188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, 0 bis 65 °C, 850188
Temperaturfühler, 0 bis 65 °C, 850188
Artikel-Nr.:
     4502-22K0457
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     850188
EAN/GTIN:
     4099891470470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
extech temperaturfühler
temperaturfühler
Thermistor-Sonde, 850188, extech Der 850188 ist ein Temperaturfühler aus Edelstahl. Messbereich von 0 bis 65,0°C (32 bis 149°F). Wird mit einer 6-monatigen Garantie geliefert. CE-zertifiziert. Features: * Kompatibel mit 407227/407228 - Hochleistungs-pH/mV/Temperatur-Messgerät/Kit * Kompatibel mit SDL100 - pH/ORP/Temperatur-Datenlogger * Kompatibel mit PH210 - Kompaktes pH/ORP/Temperatur-Messgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturfühler
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler 0 - 70°c, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 53,13*
€ 69,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 70,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
SDL100-NIST
ab € 413,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.