Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermometer, 421502-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermometer, 421502-NIST
Extech Thermometer, 421502-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0453
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     421502-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Thermometer, 421502-NIST, extech Das Dual-Typ K/J-Eingangsthermometer 421502 hat eine doppelte Anzeige und programmierbare akustische Hoch/Tief-Alarme. Es zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit von 0,05 Prozent, Min/Max/Mittelwert-Ablesungen, Data Hold, Relativfunktion und Differenztemperaturmessung zwischen Typ J, Typ K oder sowohl J als auch K aus. Wird komplett mit zwei Perltemperaturfühlern Typ K, Schutzholster mit Ständer und 9-V-Batterie geliefert. Features * Temperaturbereich: -328 bis 2498°F (-200 bis 1370°C) für Typ K und -328 bis 1922°F (-200 bis 1050°C) für Typ J * Robuste, wasserbeständige Konstruktion mit Schutzholster/Stativ * Große LCD-Displays mit 2000 Anzeigen T1, T2 oder T1-T2, plus verstrichene Zeit * Datenhaltungs-, Relativ-, MIN/MAX/AVG- und HOLD-Funktionen * Programmierbare akustische Hi/Lo-Alarme * Wählbare °C/°F-Einheiten
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,05 %
max. Temperatur:
1370 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Digitalanzeige, temperatur digitalanzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 288,60*
€ 5,90*
ab € 245,42*
€ 288,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.