Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermometer, 421502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermometer, 421502
Extech Thermometer, 421502
Artikel-Nr.:
     4502-22K0452
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     421502
EAN/GTIN:
     4099891462444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Thermometer, 421502, extech Das Dual-Typ K/J-Eingangsthermometer 421502 hat eine doppelte Anzeige und programmierbare akustische Hoch/Tief-Alarme. Es zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit von 0,05 Prozent, Min/Max/Mittelwert-Ablesungen, Data Hold, Relativfunktion und Differenztemperaturmessung zwischen Typ J, Typ K oder sowohl J als auch K aus. Wird komplett mit zwei Perltemperaturfühlern Typ K, Schutzholster mit Ständer und 9-V-Batterie geliefert. Features * Temperaturbereich: -328 bis 2498°F (-200 bis 1370°C) für Typ K und -328 bis 1922°F (-200 bis 1050°C) für Typ J * Robuste, wasserbeständige Konstruktion mit Schutzholster/Stativ * Große LCD-Displays mit 2000 Anzeigen T1, T2 oder T1-T2, plus verstrichene Zeit * Datenhaltungs-, Relativ-, MIN/MAX/AVG- und HOLD-Funktionen * Programmierbare akustische Hi/Lo-Alarme * Wählbare °C/°F-Einheiten
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,05 %
max. Temperatur:
1370 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Digitalanzeige, temperatur digitalanzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 147,87*
€ 175,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 175,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.