Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Infrarot-Thermometer, 42570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Infrarot-Thermometer, 42570
Extech Infrarot-Thermometer, 42570
Artikel-Nr.:
     4502-22K0447
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42570
EAN/GTIN:
     4099891462390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Duales Laser-Infrarot-Thermometer, 42570, extech Dieses Dual-Laser-Infrarot-Thermometer identifiziert die IR-Temperatur, bei der der Doppellaser in einem einzigen Punkt etwa 50 Zoll vom Messobjekt entfernt konvergiert. Das Messgerät verfügt über eine schnelle Ansprechzeit von 100 Millisekunden, einen Typ-K-Eingang und eine USB-Schnittstelle. Der einstellbare Emissionsgrad erhöht die Messgenauigkeit für eine Vielzahl von Oberflächen. Einstellbare Hoch-/Tief-Sollwerte mit akustischem Alarm warnen Sie, wenn die Temperatur die programmierten Sollwerte überschreitet. Ausgestattet mit MAX/MIN/AVG/DIF-Messungen, die die höchsten, niedrigsten, durchschnittlichen und MAX minus MIN-Werte anzeigen. Wird komplett mit Temperaturfühler Typ K, USB-Kabel und Software, Tragetasche und 9-Volt-Batterie geliefert. Features * Hohes 50:1-Verhältnis zwischen Entfernung und Ziel misst kleinere Oberflächen in größeren Entfernungen * Duales Laser-Targeting zeigt den idealen Messabstand an, wenn zwei Laserpunkte auf einen 1"-Zielpunkt konvergieren * IR Temperaturbereich: -58 bis 3992°F (-50 bis 2200°C) * Thermoelement-Eingang Typ K von -58 bis 2498°F (-50 bis 1370°C) * Multifunktions-LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Balkenanzeige * Schnelle Reaktionszeit von 100 Millisekunden * MAX/MIN/AVG/DIF-Funktion zeigt die höchsten, niedrigsten, durchschnittlichen und MAX minus Min-Werte * Einstellbares Emissionsvermögen erhöht die Messgenauigkeit für verschiedene Oberflächen * Einstellbare Hoch/Niedrig-Sollwerte mit akustischem Alarm warnen den Benutzer, wenn die Temperatur die programmierten Sollwerte überschreitet
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
50:1
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
2200 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Reaktionszeit:
100 ms
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer extech, ir thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,96*
€ 449,45*
€ 5,90*
ab € 382,58*
€ 449,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 399,00*
€ 467,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,97*
€ 556,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2003700
ab € 245,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.