Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Infrarot-Thermometer, 42512-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Infrarot-Thermometer, 42512-NIST
Extech Infrarot-Thermometer, 42512-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0442
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42512-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, 42512-NIST, extech Das 42512 ist ein Dual-Laser-IR-Thermometer. Dieses IR-Thermometer ist mit zwei Lasern für eine genaue Zielerfassung mit einer schnellen (0,15 s) Reaktionszeit ausgestattet und verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Dual-LCD-Display. Temperaturbereich von -50 bis 1000°C (-58 bis 1832°F). Komplett mit Etui und 9V-Batterie. Features * Doppellaser für präzises Zielen mit schneller (0,15s) Reaktionszeit * Bei einem Abstand von 30" (76,2 cm) konvergieren zwei Laserpunkte zu einem Zielpunkt von 1". * Temperaturbereich: -58 bis 1832°F (-50 bis 1000°C) * 0,10 bis 1,00 einstellbares Emissionsvermögen erhöht die Messgenauigkeit für verschiedene Oberflächen * 0,1°F/°C maximale Auflösung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
30:1
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
1000 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Reaktionszeit:
0.15 s
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, infrarot-thermometer extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 313,50*
€ 371,69*
€ 5,90*
ab € 311,57*
€ 371,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.