Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Infrarot-Thermometer, 42510A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Infrarot-Thermometer, 42510A
Extech Infrarot-Thermometer, 42510A
Artikel-Nr.:
     4502-22K0439
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42510A
EAN/GTIN:
     4099891462338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Thermometer, 42510A, extech Das Kompaktthermometer 42510A misst Temperaturen von -50 bis 650°C (-58 bis 1200°F) mit einer Auflösung von 0,1 Grad für Messwerte bis zu 999,9 Grad. Einstellbare Hoch/Tief-Sollwerte mit akustischem Alarm warnen den Benutzer, wenn die Temperatur die programmierten Sollwerte überschreitet. Einstellbares Emissionsvermögen für bessere Genauigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen. Eingebauter Laserpointer identifiziert den Zielbereich. Hintergrundbeleuchtung beleuchtet die Anzeige für Messungen bei Nacht oder in Bereichen mit geringer Hintergrundbeleuchtung. 12:1-Verhältnis zwischen Abstand und Ziel. Data Hold und Min/Max, Überreichweitenanzeige und automatische Abschaltfunktionen. Komplett mit 9V-Batterie und Etui. Features * IR Temperaturbereich: -58 bis 1200°F (-50 bis 650°C) * Hohe Auflösung von 0,1° bis zu 199,9° * Hohe/niedrige Sollwerte mit akustischem Alarm * 0,10 bis 1,00 einstellbares Emissionsvermögen für bessere Genauigkeit auf verschiedenen Oberflächen * Eingebauter Laserpointer für einfaches Zielen * Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung * Data Hold und Min/Max, Anzeige für Bereichsüberschreitung, automatische Abschaltung * Komplett mit 9V-Batterie und Etui
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
12:1
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
650 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer extech, ir thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 120,22*
€ 5,90*
ab € 94,88*
€ 120,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 122,59*
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 150,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.