Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 475055-NIST FORCE GAUGE METER WITH NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 475055-NIST FORCE GAUGE METER WITH NIST
EXTECH 475055-NIST FORCE GAUGE METER WITH NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0433
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     475055-NIST
EAN/GTIN:
     4099891469016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Abbildung kann abweichen. Kraftmesser mit hoher Kapazität, 475055-NIST, extech 475055 ist ein Kraftmesser mit hoher Kapazität. Messbereiche von 0,05 bis 100 Kilogramm, 0,05 bis 220 Pfund, 0,2 bis 980 Newton. Die Grundgenauigkeit beträgt 0,5 Prozent. Spannungs- oder Kompressions-, Spitzenwert-Halte- und Nullpunktfunktionen. Positive/Reverse-Anzeige für leichte Lesbarkeit. Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Komplett mit Zug- und Druckadaptern, 6 AA-Batterien und Koffer. Features * Bereiche: 0,05 bis 100kg; 0,05 bis 220lbs; 0,2 bis 980 Newton * Grundgenauigkeit 0,5% * Spannungs- oder Kompressions-, Spitzenwert-Halte- und Nullpunktfunktionen * Positive/umgekehrte Anzeige für leichte Lesbarkeit * Großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung * Komplett mit Zug- und Druckadaptern, sechs AA 1,5V-Batterien und Koffer
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,2 N
Ausführung:
für Kraftmessgeräte
Kraft:
980 N
Produkt-Art:
Kraftmesser
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 816,21*
€ 952,59*
€ 6,90*
ab € 881,16*
€ 952,61*
Frei Haus
ab € 926,48*
€ 1.027,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,59*
€ 1.133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,55*
€ 1.091,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,03*
€ 997,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,81*
€ 988,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,21*
€ 971,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.