Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,0 mm², CAT II, CAT III, braun, 66.2018-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,0 mm², CAT II, CAT III, braun, 66.2018-27
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,0 mm², CAT II, CAT III, braun, 66.2018-27
Artikel-Nr.:
     4502-22F7107
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2018-27
EAN/GTIN:
     4099891623579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Einzelstecker, 66.2018-27, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
1000 V/600 V
Bemessungsstrom:
19 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
56.4 mm
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
max. Kabeldurchmesser:
3.9 mm
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,54*
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.