Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, schwarz, 23.0020-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, schwarz, 23.0020-21
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, schwarz, 23.0020-21
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, schwarz, 23.0020-21
Artikel-Nr.:
     4502-22F324
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0020-21
EAN/GTIN:
     4099889669978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse, 23.0020-21, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
23 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen schwarz staubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,98*
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.