Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 23.1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 23.1001
2 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 23.1001
2 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 23.1001
Artikel-Nr.:
     4502-22F300
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1001
EAN/GTIN:
     4099889669848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse, 23.1001, Stäubli Electrical Connectors Unisolierte, starre Ø 2 mm-Buchse aus gerolltem Messingblech. Montage durch Einpressen oder Einlöten in Bohrungen von Leiterplatten, Platinen oder Gehäusen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00014 kg
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
2 mm
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
6 mm
Stapelbar:
Nein
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.