Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Set, PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll, Phillips/Sechskant/TORX, L 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Set, PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll, Phillips/Sechskant/TORX, L 25
Bit Set, PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll, Phillips/Sechskant/TORX, L 25
Bit Set, PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll, Phillips/Sechskant/TORX, L 25
Bit Set, PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll, Phillips/Sechskant/TORX, L 25
Bit Set, PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll, Phillips/Sechskant/TORX, L 25
Bit Set, PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll, Phillips/Sechskant/TORX, L 25
Artikel-Nr.:
     4502-21L1637
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136075001
EAN/GTIN:
     4013288228994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Inhalt: 1 x PH 2x25, 1 x TX 15x25, 1 x TX 20x25, 1 x TX 25x25, 1 x 5.0x25, 1 x 6.0x25, 1 x 1/4"x300, Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 05136075001, Wera 7-teiliges Bit-Set; besonders geeignet für Anwendungen im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich. Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der besonders schlanken Konstruktion können auch Schrauben in sehr engen Einbausituationen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. 6 zähharte, 25 mm lange Bits (Kreuzschlitz Phillips, TORX® und Innensechskant). So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Lieferumfang * 1 x 851/1 Z bits * 3 x 867/1 TORX® bits * 3 x 840/1 Z bits
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH2, T15, T20, T25, 5 mm, 6 mm, 1/4 Zoll
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Phillips/Sechskant/TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, wera schraubendrehersatz 7tlg, bit-satz wera, bit satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Bit-Schraubendrehersatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,66*
€ 30,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,94*
€ 30,45*
€ 4,90*
ab € 22,23*
€ 30,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,45*
€ 31,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,47*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.