Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Sechskant, L 200 mm, 05136070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehersatz, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Sechskant, L 200 mm, 05136070
Schraubendrehersatz, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Sechskant, L 200 mm, 05136070
Schraubendrehersatz, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Sechskant, L 200 mm, 05136070
Schraubendrehersatz, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Sechskant, L 200 mm, 05136070
Schraubendrehersatz, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, Sechskant, L 200 mm, 05136070
Artikel-Nr.:
     4502-21L1635
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136070001
EAN/GTIN:
     4013288228000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Inhalt: 1 x 4x200, 1 x 5x200, 1 x 6x200, 1 x 7x200, 1 x 8x200, HF SHK Set 1 Schraubendrehersatz, 05136070001, Wera Werkzeug-Satz mit 5 Quergriff-Schraubendrehern für Innensechskantschrauben. Mit extra langen Klingen für tiefliegende Verschraubungen. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug. Besonders geeignet für Anwendung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Lieferumfang * 5 x 454 HF T-Griff Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
Länge:
200 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.73 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 5-tlg, innensechskant-schraubendreher-satz, innensechskant-schraubendreher-satz wera, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,28*
€ 49,16*
€ 4,90*
ab € 36,18*
€ 49,19*
€ 5,46*
ab € 37,22*
€ 49,34*
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 50,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,13*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.