Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-21K9030 Herst.-Nr.: 0572 1846 EAN/GTIN: 4099891474959 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Lieferumfang: Datenlogger Erschütterung, Feuchte und Temperatur testo 184 G1 für Transportüberwachung, Batterie und Wandhalterung., Datenlogger, 0572 1846, Testo Mit dem Datenlogger testo 184 G1 für Erschütterung, Feuchte und Temperatur überwachen Sie den Transport sensibler Produkte wie Elektronik, Kunst, Pharmazeutika oder Lebensmittel ab jetzt ebenso sicher wie komfortabel. Der Datenlogger garantiert einfachste Bedienung bei der Datenaufzeichnung durch Start- und Stop-Button. Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte während des Transports eingehalten wurden. Features * Transportüberwachung über eine unbegrenzte Einsatzzeit * Alles in einem Datenlogger: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei und Bedienungsanleitung * Sofortige Erstellung eines PDF-Berichts direkt nach Anschluss an den Rechner * Konform zu GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Messwerte: | 64000 | Logging-Funktion: | Temperatur, Feuchte | Schnittstellen: | USB | Schutzart (IP): | IP30 | Speicherintervall: | 1min bis 24h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 260,14* | € 289,29* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 258,11* | € 296,03* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 266,67* | € 296,28* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 268,05* | € 299,64* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 274,16* | € 309,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|