| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8656 Herst.-Nr.: GTF900-GE EAN/GTIN: 4099891469979 |
| | |
|
| | |
| Tauchfühler, GTF900-GE, Greisinger Tauchfühler Typ K, -65 ... +1000 °C preisgünstig, federnd (starr), Korrosionsbeständiges V4A-Rohr Ø 3 mm, L=130 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchfühler | max. Temperatur: | 1000 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Technologie: | Thermoelement Typ K | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0604 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greisinger eintauchfühler, tauchfühler, thermoelement k, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Sonde |
| | |
| |