|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-21K7607 Herst.-Nr.: LOG200 TC EAN/GTIN: 4099891474843 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. PDF-Datenlogger, LOG200 TC, Dostmann electronic Features * Speichergröße: 60.000 Datensätze * Ohne Software nutzbar, vorprogrammiert (5-Minuten-Interval, ohne Alarmeinstellung) * Automatische Ausgabe als PDF-Datei * Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B: Ortswechsel oder das Öffnen von Fenstern und Türen * Speicherintervall einstellbar (2 Sekunden bis 24 Stunden) * MAX/MIN Werte im Display (rücksetzbar) * Batteriestandzeit ca. 2 Jahre * Status- und Alarm-LEDs * Inklusive Wandhalter Anwendungsbereiche * Qualitätsüberwachung in Gewächshäusern (Landwirtschaft) * Überwachung in Fertigungsanlagen * Qualitätsüberwachung im Lebensmittelbereich gemäß HACCP * Umgebungsbedingungen im Kraftwerk * Überwachung von Heiz- und Kühlsystemen Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Messwerte: | 60000 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | USB | Speicherintervall: | 10s bis 24h | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.07 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät |
|  |  |
| |