Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperatur, IP 65, 60000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger, Temperatur, IP 65, 60000
Datenlogger, Temperatur, IP 65, 60000
Artikel-Nr.:
     4502-21K7602
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-1100
EAN/GTIN:
     4099891474829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
dostmann electronic temperatur date...
temperaturlogger
Die ideale Messwertüberwachung für Transport, Lagerung und Qualitätsüberwachung im Labor, Kraftwerken und anderen Produktionsstätten. Interner Temperaturmessbereich: –30 bis +70 °C. Momentanwert-/ und Max-Min-Avg-Anzeige. Batteriestatusanzeige
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
60000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
USB
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
1s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger dostmann, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,09*
€ 142,48*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 113,55*
€ 142,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.