| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K7583 Herst.-Nr.: FLUKE LENS/TELE2 EAN/GTIN: 4099891476069 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Teleobjektiv, 4335350, Fluke Sehen Sie sich Ihr Zielobjekt mit doppelter Vergrößerung im Vergleich zu einem herkömmlichen Objektiv an, und verringern Sie damit die Notwendigkeit, den Gefahrenbereich der Anlage zu betreten oder eine hohe Leiter zu besteigen, um im Wärmebild die wichtigen Details zu erfassen, die darauf hinweisen könnten, dass in der Anlage ein Problem vorliegt. Ersparen Sie sich das umständliche Einsenden Ihrer Kamera zum Kalibrieren mit dem Objektiv! Intelligente Objektive können Sie einfach an der kompatiblen Kamera befestigen und danach sofort Bilder aufnehmen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Wärmebildkamera | Zubehörart: | Infrarot-Teleobjektiv | Gewicht: | 0.32 kg | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |