Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperatur, Integrierter Sensor, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger, Temperatur, Integrierter Sensor, IP 65
Datenlogger, Temperatur, Integrierter Sensor, IP 65
Artikel-Nr.:
     4502-21K680
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     T-LOGG100-00-GE
EAN/GTIN:
     4099891474485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
greisinger temperaturlogger
temperaturlogger
Zur individuellen Programmierung eines Aufzeichnungszeitraumes
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
16000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
EASYBus
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
2s bis 5h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08132 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.