| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5740 Herst.-Nr.: KE301 EAN/GTIN: 4012932135718 |
| |
|
| | |
| Leitungssucher-Kit, KE301, Kurth Electronic Mit dem Signalempfänger Probe310 wird das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter zum Kabel empfangen. Damit wird die punktgenaue Zuordnung des Kabelverlaufes in dicken Kabelbündeln, in Wänden oder unter Putz, sowie des Adernpaares im Verteiler oder im Bündel ermöglicht. Die Probe310 verfügt zusätzlich über eine grüne Signal-LED mit Filterfunktion. Es wird nur das vom EasyTest eingespeiste 1 kHz-Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgebung oder in Verteilern mit störenden Signalen wie z.B. 50 Hz Die in der Probe310 eingebaute weiße LED ermöglicht das Erkennen von Adern und den Farben in dunklen Verteilern. Die stabile, hochohmige Spitze aus nichtleitendem, kohlefaserverstärktem Kunststoff ist einfach von aussen wechselbar. Features * Sechs Suchfrequenzen * Hohe Ausgangsleistung * Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien * Findet Kabel auch unter Putz * Präzise Adernpaaridentifizierung * Signal-LED mit Störsignal-Filter * Taschenlampen-Funktion Weitere Informationen: | | Ortungstiefe: | 1000 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.181 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelprüfgerät kurth, kabelader prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Balkenfinder, Balkensucher, Ortungsgerät, Leitungsdetektor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,45* | € 176,56* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 148,88* | € 176,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,27* | € 184,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 158,25* | € 187,07* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,95* | € 198,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|